Závitová montáž
EN10242, A1, red. temp. liatina, žiar. galvaniz.
Obj. č. 4988801245
EAN 4050382624086
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
EN10242, A1, redukovaná, žiarovo galvanizovaná, temperovaná liatina
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Prípojný závit (d1) | R 3/4 palca |
Materiál | Temperovaná liatina |
Povrch | Žiarovo pozinkované |
Prípojný závit 2 (d2) | R 1/2 palca |
DIN | 10242 |
Dĺžka (a) | 30 mm |
Dĺžka 2 (b) | 31 mm |
Dĺžka 4 (z1) | 15 mm |
Dĺžka 5 (z2) | 18 mm |
