Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závitová montáž

EN10242, A4, temper. liatina, bez povr. úpravy

Obj. č. 4988801292

EAN 4052703371327

Cena za zvolené balenie
Závitová montáž

Obj. č. 4988801292

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

EN10242, A4, temperovaná liatina, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka

28 mm

Prípojný závit (G)

R1/2“

Dĺžka 2

37 mm

Dĺžka 4

15 mm

Materiál

Temperovaná liatina

Povrch

Bez povrchovej úpravy

DIN

10242

Druh závitu

Vonkajší Whitworthov rúrkový závit, kužeľový

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie