Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závitová montáž

EN10242, A4, red. temp. liatina, žiar. galvaniz.
FITT-ELBW92-EN10242-I/A-A4-V-R1X3/4

Obj. č. 4988801336

EAN 4048539578405

Cena za zvolené balenie
Závitová montáž

Obj. č. 4988801336

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

EN10242, A4, redukovaná, žiarovo galvanizovaná, temperovaná liatina
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Prípojný závit (d1)

R1“

Materiál

Temperovaná liatina

Povrch

Žiarovo pozinkované

Prípojný závit 2 (d2)

R 3/4 palca

DIN

10242

Dĺžka (a)

35 mm

Dĺžka 3 (c)

46 mm

Dĺžka 4 (z1)

18 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie