Závitová montáž
EN10242, M2, red. temp. liat., žiar. galvanizovaná
Obj. č. 4988800419
EAN 4048539953356
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
EN10242, M2, redukovaná, žiarovo galvanizovaná, temperovaná liatina
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Prípojný závit (d1) | R1“ |
Materiál | Temperovaná liatina |
Povrch | Žiarovo pozinkované |
Prípojný závit 2 (d2) | R 3/4 palca |
DIN | 10242 |
Dĺžka (a) | 45 mm |
Dĺžka 4 (z1) | 13 mm |