Závitová montáž
EN10242, M4, red. temp. liatina, žiar. galvaniz.
Obj. č. 4988800637
EAN 4048539502516
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
EN10242, M4, redukovaná, žiarovo galvanizovaná, temperovaná liatina
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Prípojný závit (d1) | R3/8“ |
Materiál | Temperovaná liatina |
Povrch | Žiarovo pozinkované |
Prípojný závit 2 (d2) | R 1/4 palca |
DIN | 10242 |
Dĺžka (a) | 35 mm |
Dĺžka 4 (z1) | 25 mm |