Závitová montáž
EN10242, B1, temper. liatina, bez povrch. úpravy
Obj. č. 4988800105
EAN 4048539947904
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
EN10242, B1, temperovaná liatina, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Dĺžka | 18 mm |
Prípojný závit (G) | R1“ |
Prípojný závit 2 | R 1 palec |
Prípojný závit 3 | R 1 palec |
Dĺžka 4 | 21 mm |
Materiál | Temperovaná liatina |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
DIN | 10242 |
Druh závitu | Vonkajší Whitworthov rúrkový závit, kužeľový |