Závitová montáž
EN10242, B1, ot. red. rozd., bez p. úp., tem. lia.
Obj. č. 4988800168
EAN 4052703370436
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Rozd.,temp.liat.obyč,otv. red,podľaEN10242,znač.B1
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Dĺžka | 33 mm |
Prípojný závit (G) | R 3/4 palca |
Prípojný závit 2 | R 3/4 palca |
Prípojný závit 3 | R 1/2 palca |
Dĺžka 2 | 33 mm |
Dĺžka 3 | 31 mm |
Dĺžka 4 | 18 mm |
Dĺžka 5 | 18 mm |
Materiál | Temperovaná liatina |
Dĺžka 6 | 18 mm |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
DIN | 10242 |
Druh závitu | Vonkajší Whitworthov rúrkový závit, kužeľový |