Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závitová montáž

EN10242, B1, ot., red., rozdv., žia. gal., t. lia.

Obj. č. 4988801485

EAN 4050642936126

Cena za zvolené balenie
Závitová montáž

Obj. č. 4988801485

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

EN10242, B1, redukovaný otvor a rozdvojka, temperovaná liatina, žiarovo galvanizovaná
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Prípojný závit (d1)

R1/2“

Materiál

Temperovaná liatina

Povrch

Žiarovo pozinkované

Prípojný závit 2 (d2)

R 3/8 palca

Prípojný závit 3 (d3)

R 3/8 palca

DIN

10242

Dĺžka (a)

26 mm

Dĺžka 2 (b)

26 mm

Dĺžka 3 (c)

25 mm

Dĺžka 4 (z1)

13 mm

Dĺžka 5 (z2)

16 mm

Dĺžka 6 (z3)

15 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie