Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závitová montáž

EN10242, B1, rozdv., red. temp. liat., žiar. galv.

Obj. č. 4988800249

EAN 4049557593494

Cena za zvolené balenie
Závitová montáž

Obj. č. 4988800249

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

EN10242, B1, rozdvojka, redukovaná, žiarovo galvanizovaná, temperovaná liatina
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Prípojný závit (d1)

R 2 pal.

Materiál

Temperovaná liatina

Povrch

Žiarovo pozinkované

Prípojný závit 2 (d2)

R 1 1/2 palca

Prípojný závit 3 (d3)

R 2 1/2 palca

DIN

10242

Dĺžka (a)

55 mm

Dĺžka 2 (b)

63 mm

Dĺžka 4 (z1)

28 mm

Dĺžka 5 (z2)

44 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie