Závitová montáž
EN10242, B1, temp. liatina, žiar. galvanizovaná
Obj. č. 4988800112
EAN 4050382198761
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
EN10242, B1, žiarovo galvanizovaná, temperovaná liatina
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Prípojný závit (d1) | R 2 pal. |
Materiál | Temperovaná liatina |
Povrch | Žiarovo pozinkované |
Prípojný závit 2 (d2) | R 2 palce |
Prípojný závit 3 (d3) | R 2 palce |
DIN | 10242 |
Dĺžka (a) | 58 mm |
Dĺžka 4 (z1) | 34 mm |