Závitová montáž
EN10242, B1, ot. red. rozdv., bez p. ú., tem. lia.
Obj. č. 4988800232
EAN 4048539759842
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
EN10242, B1, otvorená redukovaná rozdvojka, temperovaná liatina, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Dĺžka | 44 mm |
Prípojný závit (G) | R 2 pal. |
Prípojný závit 2 | R 1 palec |
Prípojný závit 3 | R 1 1/2 palca |
Dĺžka 2 | 52 mm |
Dĺžka 3 | 42 mm |
Dĺžka 4 | 20 mm |
Dĺžka 5 | 35 mm |
Materiál | Temperovaná liatina |
Dĺžka 6 | 23 mm |
Povrch | Žiarovo pozinkované |
DIN | 10242 |
Druh závitu | Vonkajší Whitworthov rúrkový závit, kužeľový |