Závitová montáž
EN10242, D1, temp. liatina, žiarovo galvanizovaná
Obj. č. 4988800807
EAN 4052703371129
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Temp.liat. poz. ponor,podľa nor. EN10242, znač. D1
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Prípojný závit (d1) | R1/2“ |
Materiál | Temperovaná liatina |
Povrch | Žiarovo pozinkované |
DIN | 10242 |
Dĺžka (a) | 45 mm |
Dĺžka 4 (z1) | 32 mm |