Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závitová montáž

EN10242, M2, temp. liatina, žiarovo galvaniz.

Obj. č. 4988800701
EAN 4049557642895

Cena za zvolené balenie
Závitová montáž

Obj. č. 4988800701

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

EN10242, M2, žiarovo galvanizovaná, temperovaná liatina
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Prípojný závit (d1)

R11/4“

Materiál

Temperovaná liatina

Povrch

Žiarovo pozinkované

DIN

10242

Dĺžka (a)

50 mm

Dĺžka 4 (z1)

12 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie