Závitová montáž
EN10242, B1, ot., red., rozdv., žia. gal., t. lia.
Obj. č. 4988800221
EAN 4052703477142
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
EN10242, B1, redukovaný otvor a vyrovnávacia rozdvojka, temperovaná liatina, žiarovo galvanizovaná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Prípojný závit (d1) | R11/2“ |
Materiál | Temperovaná liatina |
Povrch | Žiarovo pozinkované |
Prípojný závit 2 (d2) | R 1 1/2 palca |
Prípojný závit 3 (d3) | R 3/4 palca |
DIN | 10242 |
Dĺžka (a) | 50 mm |
Dĺžka 2 (b) | 50 mm |
Dĺžka 3 (c) | 44 mm |
Dĺžka 4 (z1) | 31 mm |
Dĺžka 5 (z2) | 31 mm |
Dĺžka 6 (z3) | 29 mm |