Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závitová montáž

Premium 96, EN10242, UA11, temp. lia., žia. galva.
MONTAZ-ELBW-TP-SEAL-V1 1/2-96-ISO-UA11

Obj. č. 4993000670

EAN 4049557748900

Cena za zvolené balenie
Závitová montáž

Obj. č. 4993000670

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Premium 96, EN10242, UA11, žiarovo galvanizovaná, temperovaná liatina
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer

1,5 in

Dĺžka

90 mm

Prípojný závit

11/2“

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie