Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závitová montáž

Premium 331, EN10242, U2, temp. lia., žia. galvan.
MONTAZ-FTNG-CON-SEAL-V3/8X3/4-331-ISO-U2

Obj. č. 4993002453

EAN 4049557921709

Cena za zvolené balenie
Závitová montáž

Obj. č. 4993002453

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Premium 331, EN10242, U2, žiarovo galvanizovaná, temperovaná liatina
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer

0,375 in

Menovitá svetlosť 2

0,750 in

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie