Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závitová montáž

Premium 291, EN10242, T8, temp. lia., bez po. úpr.
MONTAZ-PLUG-S2-291-ISO-T8

Obj. č. 4993002108

EAN 4049557731162

Cena za zvolené balenie
Závitová montáž

Obj. č. 4993002108

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Premium 291, EN10242, T8, temperovaná liatina, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer

2 in

Dĺžka

36 mm

Prípojný závit

2 inch

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie