Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závitová montáž

Premium 370, EN10242, temp. liatina, bez pov. úpr.
MONTAZ-SKRUTKAIN-UNION-S1 1/4X2-370

Obj. č. 4993002762

EAN 4049557344782

Cena za zvolené balenie
Závitová montáž

Obj. č. 4993002762

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Premium 370, EN10242, temperovaná liatina, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer

1,250 in

Menovitá svetlosť 2

2,000 in

Prípojný závit

2 inch

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie