Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závitová montáž

Premium 270, EN10242, M2, temp. liat., žia. galva.
MONTAZ-SLEV-V1/2-270-ISO-M2

Obj. č. 4993001930

EAN 4050642646032

Cena za zvolené balenie
Závitová montáž

Obj. č. 4993001930

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Premium 270, EN10242, M2, žiarovo galvanizovaná, temperovaná liatina
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer

0,5 in

Dĺžka

36 mm

Prípojný závit

1/2 inch

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie