Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Plastová univerzálna kotva ZEBRA Shark<SUP>®</SUP> s golierom - ROZPERKA PLASTOVA S GOLIEROM Plastová univerzálna kotva ZEBRA Shark<SUP>®</SUP> s golierom - ROZPERKA PLASTOVA S GOLIEROM Plastová univerzálna kotva ZEBRA Shark<SUP>®</SUP> s golierom - ROZPERKA PLASTOVA S GOLIEROM
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Plastová univerzálna kotva ZEBRA Shark<SUP>®</SUP> s golierom - ROZPERKA PLASTOVA S GOLIEROM - 1
Plastová univerzálna kotva ZEBRA Shark<SUP>®</SUP> s golierom - ROZPERKA PLASTOVA S GOLIEROM - 2
Plastová univerzálna kotva ZEBRA Shark<SUP>®</SUP> s golierom - ROZPERKA PLASTOVA S GOLIEROM - 3

Plastová univerzálna kotva ZEBRA Shark® s golierom

Univ. plast. kotva Shark s golierom
ROZPERKA PLASTOVA S GOLIEROM
ZEBRA-SHARK

Obj. č. 090601062
EAN 4024835774871

Cena za zvolené balenie
Plastová univerzálna kotva ZEBRA Shark® s golierom

Obj. č. 090601062

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Univerzálna kotva na upínanie do takmer všetkých stavebných materiálov (nízky rozsah zaťaženia)
  • Plne odolná voči hnitiu, poveternostným vplyvom a starnutiu

  • Tepelná stabilita od -40 °C do +100 °C

  • Farba: Perleťovo biela

  • Predlisovaný závit znamená nízky doťahovací moment pri zavádzaní skrutky WÜPOFAST

  • Pozdĺžne zaisťovacie okraje zabraňujú otáčaniu

  • Možno použiť skrutku s jedným priemerom bez ohľadu na aplikáciu

  • Rozširujúce sa segmenty sa vzájomne zauzľujú alebo sa vyklápajú na zabezpečenie núteného zaistenia v perforovanej tehle/dutých stenách

  • Predlisovaný závit v hlave

  • Trojsmerné rozdelenie na ukotvenie prostredníctvom núteného zaistenia alebo trecieho zaistenia

  • Krídla fungujú ako prvky na zabránenie otáčaniu v plných alebo dutých tehlách

  • Na montáž odporúčame skrutku do kotvy ASSY-D
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Môže sa používať s maximálnym priemerom skrutiek v plných a dutých tehlách na zaistenie dobrého ukotvenia

  • Do sadrokartónových panelov, lepenky, drevených panelov a pod.

  • Na použitie so skrutkami bez hlavy, háčikmi, závesnými skrutkami, skrutkami WÜPOFAST, skrutkami ECOFAST, skrutkami do dreva (napr. ASSY-D)

Priemer hmoždinky

10 mm

Materiál

PE – polyetylén

Farba

Perlová biela

Požadovaný priemer skrutiek

7 mm

Dĺžka hmoždinky (l)

62 mm

Menovitý priemer vrtáka (d0)

10 mm

Hĺbka otvoru (t)

70 mm

Hĺbka osadenia (h s)

60 mm

Požadovaná dĺžka skrutky (l s) – podmienka

Hrúbka nadstavbového dielu (+ hrúbka omietky/izolácie) + dĺžka hmoždinky + priemer skrutky

Technické údaje
Priemer kotvy [mm]5671)71)8101214
Odporúčané zaťaženia2)Betón ≥ B25; C20/25Frec. [kN]0,20,30,30,30,41,01,11,3
Plné tehly ≥ Mz12; KS120,20,30,30,30,350,40,450,45
Vertikálne perforovaná tehla ≥ Hlz123)0,10,150,150,150,20,250,250,3
Duté vápenno-pieskové tehly ≥ KSL123)0,20,20,20,20,40,40,50,6
Pórobetón PB2; PP23)0,040,10,120,120,150,20,20,3
Sadrokartónová doska, d = 12,5 mm0,10,10,10,10,10,10,10,1
Sadrokartónová doska, d = 25 mm0,150,150,150,150,150,150,150,15
Pemza0,110,130,150,150,180,230,250,28
1) Priemer 7 mm bez predformovaného závitu.
2) Tieto hodnoty sa vzťahujú na prípady, keď sa používajú skrutky do dreva s najväčším priemerom skrutky.
3) Na vyvŕtanie otvoru je potrebné použiť rotačnú vŕtačku (bez príklepu).
Charakteristické hodnoty
Priemer skrutkydscr [mm]3,54,555678-1010-12
Priemer skrutky pre doskové stavebné materiálydscr 2 [mm]344,54,55,57810
Dĺžka skrutky = dĺžka kotvy + hrúbka upevňovaného materiálu + priemer skrutky + hrúbka omietky/izolácie
Men. priemer vrtákaddrl. [mm]5,06778101214
Hĺbka vŕtaného otvorut ≥ [mm]4045456060708085
Hĺbka osadeniahS ≥ [mm]3035355050607075
Priemer otvoru v komponentedconstr ≥ [mm]5,56,57,57,5710,512,514,5
Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Skrutka do kotvy ASSY® D Zápustná hlava

SKR ZAP DREVO AW30 A2K 6X60/52

Bez závrtného hrotu, na použitie s plastovými kotvami
x 200 ks
Skrutka do kotvy ASSY® D Zápustná hlava

SKR ZAP DREVO AW40 A2K 8X70/60

Bez závrtného hrotu, na použitie s plastovými kotvami
x 75 ks
Skrutka do kotvy ASSY® D Valcová hlava, bez hrotu s vrtákom

SKR PANHD DREVO AW30 A2K 6X60/52

Na použitie s plastovými kotvami
x 250 ks
Sada nástrojov na zatĺkanie

UDEROVY-NASTROJ-POROBETON

Na vytváranie otvorov pre ukotvenie v pórobetóne