Závitová poistka MEGA
Závitová poistka MEGA
POISTKA-MEGA-200A
Obj. č. 0731310200
EAN 4024835591461
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Plastové puzdro zabraňuje vzniku iskier pri zapínaní poistky
ISO 8820-5
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Intenzita prúdu max. | 200 A |
Identifikačná farba | Modrá |
Menovité napätie max. | 32 V/DC |
Min./max. prevádzková teplota | -40 do 125 °C |
Dĺžka | 68 mm |
Šírka | 16 mm |
Priemer otvoru | 8,6 mm |
Materiál telesa | PA – polyamid |
Materiál | Meď |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!