Závitová poistka MIDI
Závitová poistka MIDI
POISTKA 50A
Obj. č. 0731309050
EAN 4024835590600
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Plastové puzdro zabraňuje vzniku iskier pri zapínaní poistky
ISO 8820-5
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Intenzita prúdu max.  | 50 A  | 
Identifikačná farba  | Červená  | 
Menovité napätie max.  | 32 V/DC  | 
Min./max. prevádzková teplota  | -40 do 125 °C  | 
Dĺžka  | 41 mm  | 
Šírka  | 10 mm  | 
Priemer otvoru  | 5,5 mm  | 
Materiál telesa  | PA – polyamid  | 
Materiál  | Meď  | 
Povrch  | Pozinkované  | 
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!