Závitová tyč DIN 976-1, pozinkovaná oceľ 10.9
DIN 976-1, pozinkovaná oceľ 10.9, tvar A
Obj. č.
5065610100
EAN 4046777797701
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upozornenie
Od priemeru závitu M5 môžu byť závitové svorníky označené nasledujúcou farbou na jednom konci ako alternatíva označenia triedy sily.
Oceľ 10.9 – RAL 1013, ustricová biela
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M10 |
Dĺžka (l1) | 1000 mm |
Normy | DIN 976 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 10,9 |
Povrch | Pozinkované |
Forma | A |
Druh závitu | Metrický závit |
Identifikačná farba | Perlová biela RAL 1013 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |