Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závitová tyč DIN 976-1, pozinkovaná oceľ 10.9

DIN 976-1, pozinkovaná oceľ 10.9, tvar A

Obj. č. 5065624100
EAN 4046777797787

Cena za zvolené balenie
Závitová tyč DIN 976-1, pozinkovaná oceľ 10.9

Obj. č. 5065624100

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Od priemeru závitu M5 môžu byť závitové svorníky označené nasledujúcou farbou na jednom konci ako alternatíva označenia triedy sily.



Oceľ 10.9 – RAL 1013, ustricová biela

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M24

Dĺžka (l1)

1000 mm

Normy

DIN 976

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

10,9

Povrch

Pozinkované

Forma

A

Druh závitu

Metrický závit

Identifikačná farba

Perlová biela RAL 1013