Závitová tyč DIN 976-1 (tvar A) so štandardným metrickým závitom ISO, nehrdzavejúca oceľ, 10,9, bez povrchovej úpravy
DIN 976-1, oceľ 10,9, bez povrchovej úpravy, tvar A
ZAVITOVA TYC DIN976 A 10.9 M5X1000
Obj. č. 095900005
EAN 4038898678274
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upozornenie
Od priemeru závitu M5 môžu byť závitové svorníky označené nasledujúcou farbou na jednom konci ako alternatíva označenia triedy sily.
Oceľ 10.9 – RAL 1013 Perlová biela
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M5 |
Dĺžka (l1) | 1000 mm |
Normy | DIN 976-1 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 10,9 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Forma | A |
Druh závitu | Metrický závit |
Identifikačná farba | Perlová biela RAL 1013 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |