Závitová tyč DIN 976-1 (tvar A) so štandardným metrickým závitom ISO, nehrdzavejúca oceľ, 4,8, bez povrchovej úpravy
DIN 976-1, oceľ 4.8, bez povrch. úpravy, tvar A
Obj. č. 095036
EAN 4011231868495
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Od priemeru závitu M5 môžu byť závitové kolíky označené nasledujúcou farbou na jednom konci (čelnej ploche) ako alternatíva označenia triedy pevnosti.
Oceľ 4.8 – bez označenia
Oceľ 8.8 – dopravná zelená RAL 1023
Oceľ 10.9 – perlová biela RAL 1013
A2 – dopravná zelená RAL 6024
A4 – ohnivá červená RAL 3000
CuZn (mosadz) — bez označenia
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]()  | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1)  | M36  | 
Dĺžka (l1)  | 1000 mm  | 
Normy  | DIN 976-1  | 
Materiál  | Oceľ  | 
Trieda pevnosti  | 4,8  | 
Povrch  | Bez povrchovej úpravy  | 
Forma  | A  | 
Druh závitu  | Metrický závit  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  |