Závitová tyč DIN 976-1 (tvar A) so štandardným metrickým závitom ISO, nehrdzavejúca oceľ, 4,8, bez povrchovej úpravy
DIN 976-1, oceľ 4.8, bez povrch. úpravy, tvar A
ZAVITOVA TYC-DIN976-A-4.8-M24X1000
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Od priemeru závitu M5 môžu byť závitové kolíky označené nasledujúcou farbou na jednom konci (čelnej ploche) ako alternatíva označenia triedy pevnosti.
Oceľ 4.8 – bez označenia
Oceľ 8.8 – dopravná zelená RAL 1023
Oceľ 10.9 – perlová biela RAL 1013
A2 – dopravná zelená RAL 6024
A4 – ohnivá červená RAL 3000
CuZn (mosadz) — bez označenia
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M24 |
Dĺžka (l1) | 1000 mm |
Normy | DIN 976-1 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 4,8 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Forma | A |
Druh závitu | Metrický závit |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |