Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závitová tyč DIN 976-1 (tvar A) so štandardným metrickým závitom ISO, nehrdzavejúca oceľ, 4,8, bez povrchovej úpravy

DIN 976-1, oceľ 4.8, bez povrch. úpravy, tvar A
ZAVITOVA TYC DIN976A 4.8 M8X3000

Obj. č. 0950008

EAN 4048539990825

Cena za zvolené balenie
Závitová tyč DIN 976-1 (tvar A) so štandardným metrickým závitom ISO, nehrdzavejúca oceľ, 4,8, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 0950008

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Od priemeru závitu M5 môžu byť závitové kolíky označené nasledujúcou farbou na jednom konci (čelnej ploche) ako alternatíva označenia triedy pevnosti.


Oceľ 4.8 – bez označenia


Oceľ 8.8 – dopravná zelená RAL 1023


Oceľ 10.9 – perlová biela RAL 1013


A2 – dopravná zelená RAL 6024


A4 – ohnivá červená RAL 3000


CuZn (mosadz) — bez označenia

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M8

Dĺžka (l1)

3000 mm

Normy

DIN 976-1

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

4,8

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Forma

A

Druh závitu

Metrický závit