Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závitová tyč DIN 976-1 (tvar A) so štandardným metrickým závitom ISO, nehrdzavejúca oceľ A2

DIN 976-1, nehrdz. oceľ A2, bez povr. úpr., tvar A
TYC ZAVITOVA DIN976

Obj. č. 095424

EAN 4011231869409

Cena za zvolené balenie
Závitová tyč DIN 976-1 (tvar A) so štandardným metrickým závitom ISO, nehrdzavejúca oceľ A2

Obj. č. 095424

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Závitové svorníky vyrobené z nehrdzavejúcej austenitickej ocele s triedou pevnosti A2-70 a menovitým priemerom závitu d ≥ 5 mm, s identifikáciou na jednej strane ako oceľ s triedou pevnosti A2. Ako alternatívu špecifikovaného označenia možno závitové svorníky identifikovať podľa dopravnej zelenej farby na jednom konci (RAL 6024).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M24

Dĺžka (l1)

1000 mm

Normy

DIN 976-1

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Trieda pevnosti

70

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Forma

A

Druh závitu

Metrický závit

Identifikačná farba

Dopravná zelená RAL 6024