Závitová tyč DIN 976-1 (tvar A) so štandardným metrickým závitom ISO, nehrdzavejúca oceľ A2
DIN 976-1, nehrdz. oceľ A2, bez povr. úpr., tvar A
TYC ZAVITOVA DIN976
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Závitové svorníky vyrobené z nehrdzavejúcej austenitickej ocele s triedou pevnosti A2-70 a menovitým priemerom závitu d ≥ 5 mm, s identifikáciou na jednej strane ako oceľ s triedou pevnosti A2. Ako alternatívu špecifikovaného označenia možno závitové svorníky identifikovať podľa dopravnej zelenej farby na jednom konci (RAL 6024).
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M6 |
Dĺžka (l1) | 1000 mm |
Normy | DIN 976-1 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Trieda pevnosti | 70 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Forma | A |
Druh závitu | Metrický závit |
Identifikačná farba | Dopravná zelená RAL 6024 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |