Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závitová tyč DIN 976-1 (tvar A) so štandardným metrickým závitom ISO, nehrdzavejúca oceľ A4

DIN 976-1, nehr. oceľ A4, bez povr. úpravy, tvar A
ZAV TYC DIN976A A4/50 M30X1000

Obj. č. 095330

EAN 4011231869096

Cena za zvolené balenie
Závitová tyč DIN 976-1 (tvar A) so štandardným metrickým závitom ISO, nehrdzavejúca oceľ A4

Obj. č. 095330

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Závitové svorníky vyrobené z nehrdzavejúcej austenitickej ocele s triedou pevnosti A4-70 a menovitým priemerom závitu d ≥ 5 mm, s identifikáciou na jednej strane ako oceľ s triedou pevnosti A4. Ako alternatívu špecifikovaného označenia možno závitové svorníky identifikovať podľa ohnivočervenej farby na jednom konci (RAL 3000).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M30

Dĺžka (l1)

1000 mm

Normy

DIN 976-1

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Trieda pevnosti

50

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Forma

A

Druh závitu

Metrický závit

Identifikačná farba

Ohnivá červená RAL 3000