Závitová tyč DIN 976-1 (tvar A) so štandardným metrickým závitom ISO, pozinkovaná oceľ 4.8, modrá pasivovaná (A2K)
DIN 976-1, oceľ 4.8, pozinkovaná, tvar A
Obj. č. 0958030
EAN 4049557035772
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
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M30 |
Dĺžka (l1) | 2000 mm |
Normy | DIN 976-1 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 4,8 |
Povrch | Pozinkované |
Forma | A |
Druh závitu | Metrický závit |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |