Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závitová tyč DIN 976-1 (tvar A) so štandardným metrickým závitom ISO, pozinkovaná oceľ 4.8, modrá pasivovaná (A2K)

DIN 976-1, oceľ 4.8, pozinkovaná, tvar A

Obj. č. 09580042

EAN 4048539990634

Cena za zvolené balenie
Závitová tyč DIN 976-1 (tvar A) so štandardným metrickým závitom ISO, pozinkovaná oceľ 4.8, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 09580042
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
Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M42

Dĺžka (l1)

3000 mm

Normy

DIN 976-1

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

4,8

Povrch

Pozinkované

Forma

A

Druh závitu

Metrický závit