Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závitová tyč DIN 976-1 (tvar A) so štandardným metrickým závitom ISO, pozinkovaná oceľ 4.8, modrá pasivovaná (A2K)

DIN 976-1, oceľ 4.8, pozinkovaná, tvar A
TYC ZAVITOVA DIN976 A2K

Obj. č. 0958016

EAN 4011231873437

Cena za zvolené balenie
Závitová tyč DIN 976-1 (tvar A) so štandardným metrickým závitom ISO, pozinkovaná oceľ 4.8, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 0958016
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
Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M16

Dĺžka (l1)

2000 mm

Normy

DIN 976-1

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

4,8

Povrch

Pozinkované

Forma

A

Druh závitu

Metrický závit