Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závitová tyč DIN 976-1 (tvar A) so štandardným metrickým závitom ISO, pozinkovaná oceľ 8.8, modrá pasivovaná (A2K)

DIN 976-1, oceľ 8.8, pozinkovaná, tvar A

Obj. č. 09590038

EAN 4049557039978

Cena za zvolené balenie
Závitová tyč DIN 976-1 (tvar A) so štandardným metrickým závitom ISO, pozinkovaná oceľ 8.8, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 09590038

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Od priemeru závitu M5 môžu byť závitové svorníky označené nasledujúcou farbou na jednom konci ako alternatíva označenia triedy sily.


Oceľ 8.8 — dopravná žltá RAL 1023

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M8

Dĺžka (l1)

3000 mm

Normy

DIN 976-1

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8,8

Povrch

Pozinkované

Forma

A

Druh závitu

Metrický závit

Identifikačná farba

Dopravná žltá RAL 1023