Závitová tyč DIN 976-1 (tvar A) so štandardným metrickým závitom ISO, pozinkovaná oceľ 8.8, modrá pasivovaná (A2K)
DIN 976-1, oceľ 8.8, pozinkovaná, tvar A
ZAVITOVA TYC DIN976 8.8 A2K M18X1000
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upozornenie
Od priemeru závitu M5 môžu byť závitové svorníky označené nasledujúcou farbou na jednom konci ako alternatíva označenia triedy sily.
Oceľ 8.8 — dopravná žltá RAL 1023
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
|  | |
| Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M18 | 
| Dĺžka (l1) | 1000 mm | 
| Normy | DIN 976-1 | 
| Materiál | Oceľ | 
| Trieda pevnosti | 8,8 | 
| Povrch | Pozinkované | 
| Forma | A | 
| Druh závitu | Metrický závit | 
| Identifikačná farba | Dopravná žltá RAL 1023 | 
| Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |