Závitová tyč DIN 976-1 (tvar A) so štandardným metrickým závitom ISO, pozinkovaná oceľ 8.8, modrá pasivovaná (A2K)
DIN 976-1, oceľ 8.8, pozinkovaná, tvar A
ZAVITOVA TYC DIN976A 8.8 A2K M14X1000
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upozornenie
Od priemeru závitu M5 môžu byť závitové svorníky označené nasledujúcou farbou na jednom konci ako alternatíva označenia triedy sily.
Oceľ 8.8 — dopravná žltá RAL 1023
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M14 |
Dĺžka (l1) | 1000 mm |
Normy | DIN 976-1 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8,8 |
Povrch | Pozinkované |
Forma | A |
Druh závitu | Metrický závit |
Identifikačná farba | Dopravná žltá RAL 1023 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |