Závitová tyč DIN 976-1 (typ A) so štandardným metrickým závitom ISO, nehrdzavejúca oceľ A4L/80 s certifikáciu 3.1
Q/THRROD-DIN976A-A4L/80-M24X1000-3.1
Obj. č. 4945824
EAN 7321130257861
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M24 |
Dĺžka (l1) | 1000 mm |
Normy | DIN 976 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Trieda pevnosti | 80 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Forma | A |
Druh závitu | Metrický závit |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |