Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závitová tyč DIN 976-1 (typ A) so štandardným metrickým závitom ISO, nehrdzavejúca oceľ A4L/80 s certifikáciu 3.1

Q/THRROD-DIN976A-A4L/80-M30X1000+3.1

Obj. č. 4945830

EAN 4052713687098

Cena za zvolené balenie
Závitová tyč DIN 976-1 (typ A) so štandardným metrickým závitom ISO, nehrdzavejúca oceľ A4L/80 s certifikáciu 3.1

Obj. č. 4945830
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
Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M30

Dĺžka (l1)

1000 mm

Normy

DIN 976

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Trieda pevnosti

80

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Forma

A

Druh závitu

Metrický závit

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie