Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závitová tyč DIN 976-1 (typ B) so štandardným metrickým závitom ISO, nehrdzavejúca oceľ 8.8, lamelové pozinkovanie

THRROD-DIN976-B-8.8-(ZFSHL)-M24X1000

Obj. č. 506812401

EAN 4062856156528

Cena za zvolené balenie
Závitová tyč DIN 976-1 (typ B) so štandardným metrickým závitom ISO, nehrdzavejúca oceľ 8.8, lamelové pozinkovanie

Obj. č. 506812401

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks
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
Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M24

Dĺžka (l1)

1000 mm

Normy

DIN 976-1

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8,8

Povrch

Lamelové zinkovanie strieborné

Forma

B

Druh závitu

Metrický závit

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie