Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závitová tyč DIN 976
4.8U, žiarovo pozinkované

DIN 976-1, oceľ 4.8U, žiarovo galvanizovaná

Obj. č. 09587020

EAN 4052712876196

Cena za zvolené balenie
Závitová tyč DIN 976
4.8U, žiarovo pozinkované

Obj. č. 09587020

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Závitové tyče v súlade s normou DIN 976-1 (tvar A) s metrickým závitom ISO (známe aj ako kompatibilné s ISO)
Upozornenie

Závitové tyče Würth sa vyrábajú v súlade s normou DIN 976-1 (tvar A); kvalitu monitoruje laboratórium Würth QS.


Neexistuje teda žiadna externá kontrola v súlade so stavebnými normami. Závitové tyče v súlade so stavebnými normami je možné dodať na požiadanie.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitiaZávitové tyče sa vyrábajú s poddimenzovaným závitom v rámci tolerančnej triedy 6AZ pred procesom galvanizácie.
Po žiarovom pozinkovaní sú závitové tyče v súlade s normou ISO. To znamená, že sa môžu používať so žiarovo pozinkovanými maticami s toleranciou závitu 6H.

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M20

Dĺžka (l1)

1000 mm

Normy

DIN 976-1

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

4,8

Povrch

Žiarovo pozinkované

Forma

Typ A

Druh závitu

Metrický závit

Identifikačná farba

Modrá