Závitová tyč DIN 976, oceľ 8,8, bez povrchovej úpravy, tvar A
DIN 976-1, oceľ 8.8, bez povrchovej úpravy, tvar A
Obj. č. 09591116
EAN 4045727003459
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
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M16 |
Dĺžka (l1) | 1000 mm |
Normy | DIN 976-1 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8,8 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Forma | A |
Druh závitu | Metrický závit |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |