Závitová tyč DIN 976, oceľ 8,8, bez povrchovej úpravy, tvar A
DIN 976-1, oceľ 8.8, bez povrchovej úpravy, tvar A
Obj. č. 5066224300
EAN 4052713354754
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M24 |
Dĺžka (l1) | 3000 mm |
Normy | DIN 976-1 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8,8 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Forma | A |
Druh závitu | Metrický závit |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |