Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závitová tyč DIN 976, oceľ 8,8, bez povrchovej úpravy, tvar A

DIN 976-1, oceľ 8.8, bez povrchovej úpravy, tvar A

Obj. č. 09591142

EAN 4024835867931

Cena za zvolené balenie
Závitová tyč DIN 976, oceľ 8,8, bez povrchovej úpravy, tvar A

Obj. č. 09591142
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
Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M42

Dĺžka (l1)

1000 mm

Normy

DIN 976-1

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8,8

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Forma

A

Druh závitu

Metrický závit