Závitová tyč
DIN 976-1 neh.oc. A4L/80 bez úp.,tvar A, 3.1 cert.
Obj. č. 4945912
EAN 7321130216899
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 976-1 (tvar A) so štandardným metrickým ISO závitom, nehrdzavejúca oceľ A4L/80, s certifikátom 3.1
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M12 |
Dĺžka (l1) | 3000 mm |
Normy | DIN 976 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Trieda pevnosti | 80 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Forma | A |
Druh závitu | Metrický závit |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |