Závitová tyč
DIN 976, oceľ 8.8, pozinkovaná, žltá, tvar A
Obj. č. 095998 40
EAN 4046778739045
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 976-1 (tvar A), žltá, galvanizovaná oceľ 8.8
Upozornenie
Od priemeru
A4 – RAL 3000, ohnivá červená
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M8 |
Dĺžka (l1) | 40 mm |
Normy | DIN 976-1 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8,8 |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Forma | A |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Nie |