Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závitová tyč

DIN 976, nehrdzavejúca oceľ A2, tvar A

Obj. č. 095491245
EAN 4048539365869

Cena za zvolené balenie
Závitová tyč

Obj. č. 095491245

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 976, nerez. oceľ A2-70, tvar A
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M12

Dĺžka (l1)

45 mm

Normy

DIN 976-1

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Trieda pevnosti

70

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Forma

A

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie