Závitová tyč
DIN 976, nehrdzavejúca oceľ A2, tvar A
Obj. č. 095491270
EAN 4050382078018
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 976, nerez. oceľ A2-70, tvar A
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
|  | |
| Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M12 | 
| Dĺžka (l1) | 70 mm | 
| Normy | DIN 976-1 | 
| Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 | 
| Trieda pevnosti | 70 | 
| Povrch | Bez povrchovej úpravy | 
| Forma | A | 
| Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |