Závitová tyč
DIN 976, nehrdzavejúca oceľ A2, tvar A
Obj. č. 0954916220
EAN 4066782407785
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 976, nerez. oceľ A2-70, tvar A
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M16 |
Dĺžka (l1) | 220 mm |
Normy | DIN 976-1 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Trieda pevnosti | 70 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Forma | A |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |