Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Závitová tyč

DIN 976, nehrdzavejúca oceľ A4, tvar A

Obj. č. 095391680

EAN 4055374473536

Cena za zvolené balenie
Závitová tyč

Obj. č. 095391680

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 976-1 (tvar A) s metrickým závitom podľa normy ISO, nehrdzavejúca oceľ A4
Upozornenie

Od priemeru M5 môžu byť závitové svorníky označené nasledujúcou farbou na jednom konci (čelnej ploche) ako alternatíva označenia triedy pevnosti.


A4 – RAL 3000, ohnivá červená

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M16

Dĺžka (l1)

80 mm

Normy

DIN 976-1

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Trieda pevnosti

70

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Forma